Paños de limpiar WypAll® L20 Essential™ Rollo grande W

Número de artículo: 089281 W
(0.05 US $ / 1 Abrisse)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
51 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress L20 Essential
Apto para limpieza
Servicios 1000
Capas 2
⌀ de casquillo 6 cm
Anchura 350 mm
Longitud 380 mm
Color azul
húmedo no
adecuado para soporte/expendedor 089265, 089266, 089267
Peso 5 kg
Tipo de producto Paños limpiadores de papel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 089281 W
EAN / GTIN 5033848032518
Número del fabricante 7356

Descripción

Ejecución:

Los paños para limpiar de papel WypAll® Essential™ de 2 capas son la solución ideal para procesos de limpiar sencillos. Los paños para limpiar de papel son adecuadas para limpiar líquidos de forma efectiva y eficaz, para la limpieza y secado con paños y por pulverización y para la limpieza y el secado de manos. Con la marca WypAll®, la resistencia de los paños aumenta gracias a la estructura única en las capas unidas, y cada paño de limpieza del rollo azul WypAll® L20 resulta más agradable y se siente más cómodo. El rollo de papel azul también es fácil de detectar en entornos contaminantes críticos. Estos paños de limpieza de un solo uso con la calidad que se espera para paños de limpiar de un solo uso, se caracterizan por su extraordinaria resistencia al desgarro y la capacidad de absorción, lo que reduce el consumo de material y de los costes.