Paños de limpieza R

Número de artículo: 089184 R
(0.23 US $ / 1 Abrisse)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
99 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Antigua denominación Tork 510
Servicios 400
Anchura 320 mm
Longitud 380 mm
adecuado para soporte/expendedor W1, W2, W3
Tipo de producto Pañuelos de papel para limpieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 089184 R
EAN / GTIN 7322540057270
Número del fabricante 510137

Descripción

Ejecución:

Se limpian las manchas y la suciedad de superficies, máquinas o herramientas con paños que se utilizan en seco o con agua, disolventes o productos de limpieza.
El paño de limpieza multiusos Tork es suave y flexible y al mismo tiempo fuerte. Es ideal para la mayoría de tareas de limpieza más sencillas y absorbe rápidamente aceite y líquidos, facilitando la limpieza. Este paño se adapta a los soportes de suelo y a los soportes de pared de Tork, que son seguros, eficaces y fiables. También es adecuado para los dispensadores de rollos interiores Tork Maxi o el rollo combinado en caja para la dispensación con una sola mano.