Recogedor profesional acero fino Espesor de chapa de 0,8 mm

Número de artículo: 087574
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2,523 piezas en stock
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
    Longitud total 460 mm
    Longitud de mango 210 mm
    Longitud pala recogedora 250 mm
    Anchura pala recogedora 230 mm
    Grosor chapa 0.8 mm
    Material mango Acero fino
    Material pala Acero fino
    completo de acero fino
    con labio no
    Forma de la pala Rectángulo
    Forma asa Metal plano
    con agujero para colgar
    Tipo de producto Pala de escoba

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 087574
    EAN / GTIN 2050001674630

    Descripción

    Ejecución:

    Pala recogedora profes. De acero fino, grosor de la chapa 0,8 mm.

    Nota:

    Cepillo para taller, ver n.º 087552 - 087556.