Pala recogedora para banco de trabajo acero fino

Número de artículo: 087572
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
840 piezas en stock
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
Longitud total 380 mm
Longitud de mango 150 mm
Longitud pala recogedora 230 mm
Anchura pala recogedora 230 mm
Material mango Acero fino
Material pala Acero fino
completo de acero fino no
con labio
Forma de la pala Rectángulo estándar (cuadrado)
Forma asa Pala
con agujero para colgar
Tipo de producto Pala de escoba

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 087572
EAN / GTIN 4250560507716
Número del fabricante 455700

Descripción

Ejecución:

Acero fino, ejecución ligera con labio de caucho.

Nota:

Cepillo para taller, ver n.º 087552 - 087556.