Escoba industrial para salas Mezcla de calidad 400 mm

Número de artículo: 087510 400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
769 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    anchura cuerpo 400 mm
    Material cuerpo Soporte de madera
    con chapa de carda no
    Sistema de mango Agujero del mango
    Apropiado para ⌀ de mango 24 mm
    Equipamiento Mezcla de pelo sintético
    Ámbito de uso – suelo para suelos lisos
    Ámbito de uso – suciedad Para suciedad fina
    Tipo de producto Escoba

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 087510 400
    EAN / GTIN 4250560509697
    Número del fabricante 236300

    Descripción

    Ejecución:

    Soporte de madera con orificio para el mango de ⌀ 24 mm. Para suelos lisos y suciedad fina.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra