Mezclador agitador 100X600 mm

Número de artículo: 087232 100X600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

100 mm
Longitud 600 mm
Color rojo
Intervalo de empleo hasta 20 kg - para sujetar en portabrocas
Conexión perfil hexagonal 10 mm
Tipo de producto Barra agitadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 087232 100X600
EAN / GTIN 4013307349181
Número del fabricante 304999001-329

Descripción

Ejecución:

Mezclador agitador de pinturas y revoques. Mezclador agitador de perfil hexagonal para sujetar en el portabrocas.
Hasta 20 kg, hexágono de 10 mm.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop