Grillete 0,5 t

Número de artículo: 086482 0,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
344 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de carga WLL SF 6:1 (t) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura asiento en perno A 12 mm
Anchura ojal B 6 mm
Distancia ojal-perno C 29 mm
⌀ perno D 8 mm
⌀ ojal E 20 mm
Capacidad de carga 0.5 t
Peso 0.07 kg
Tipo de producto Grillete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086482 0,5
EAN / GTIN 2050001758064

Descripción

Ejecución:

Grilletes contorneados con perno de seguridad de acero de alta resistencia, superficie galvanizada por inmersión en caliente.

Nota:

SF 6:1 = factor de seguridad 6.