Tornillo de cáncamo, ⌀ de rosca: M48

Número de artículo: 086472 M48
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de rosca precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga WLL SF 4:1 32 t
⌀ interior anillo A 90 mm
⌀ exterior anillo B 166 mm
⌀ collar apoyo C 100 mm
Medida D 38 mm
Longitud de rosca tuerca E 35 mm
Altura total F 168 mm
⌀ de rosca M48
Longitud de rosca 68 mm
Peso 6.2 kg
Tipo de producto Tornillo de cáncamo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086472 M48
EAN / GTIN 2050001758057

Descripción

Ejecución:

Tornillos/tuercas de estrella de alta resistencia, pintados de rojo.

Nota:

¡Los tornillos y las tuercas de cáncamo no se deben cargar en un ángulo de 90° con respecto al eje de roscado!
SF 4:1 = factor de seguridad 4.