Tornillo de cáncamo SEB M12

Número de artículo: 086467 M12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga WLL SF 5:1 0.8 t
Capacidad de carga WLL SF 4:1 0.9 t
Longitud de rosca L 21 mm
Distancia entre agujeros x 20 mm
Anchura de llave hexágono interior S 6 mm
⌀ interior anillo A 30 mm
⌀ exterior anillo B 34 mm
⌀ collar apoyo C 60 mm
Medida D 57 mm
Ejecución giratorio
Capacidad de carga 1 t
Tipo de producto Tornillo de cáncamo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086467 M12
EAN / GTIN 2050001858153
Número del fabricante SEB M 12 UP

Descripción

Ejecución:

Tornillos de cáncamo de alta resistencia, con giro de 360°, pintados en rojo.

Nota:

SF 5:1 = factor de seguridad 5.
SF 4:1 = factor de seguridad 4.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ de rosca precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra