Grillete de suspensión DSS, ⌀ de rosca: M30X3,5

Número de artículo: 086453 M30X3,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de rosca precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga WLL SF 5:1 7.7 t
Capacidad de carga WLL SF 4:1 8.5 t
⌀ de rosca M30×3,5
Longitud de rosca L 45 mm
Anchura de llave hexágono interior S 19 mm
Altura cabeza del tornillo A 61 mm
Altura alma central B 31 mm
⌀ cabeza del tornillo C 70 mm
Distancia alma central-ojal D 104 mm
Anchura ojal E 73 mm
Grosor ojal F 149 mm
Anchura grilletes giratorios G 33 mm
Tipo de producto Grillete de suspensión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086453 M30X3,5
EAN / GTIN 2050001944900
Número del fabricante DSS M 30 UP

Descripción

Ejecución:

Grillete giratorio compacto y altamente resistente para enroscar. Giratorio en360° y basculante en180°.

Nota:

SF 5:1 = factor de seguridad 5.
SF 4:1 = factor de seguridad 4.