Cadena de eslinga 4 ramales 2 m

Número de artículo: 086448 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud útil (m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ cadena 13 mm
Longitud útil 2 m
Capacidad de carga WLL β = 0° − 45° 11,200 kg
Capacidad de carga WLL β = 45° − 60° 8,000 kg
Tipo de producto Cadena de elevacion

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086448 2
EAN / GTIN 4032378141227
Número del fabricante H413SL2TYP1

Descripción

Ejecución:

Cadenas de suspensión con sello H (autorización del sindicato profesional alemán).
Aparejo de cadena de alta resistencia con ganchos de cabezal de horquilla con cadena pintada de negro.

Nota:

Otros tamaños y versiones (p. ej. gancho de carga de seguridad) a petición.