Cadena de eslinga 2 ramales A4 m

Número de artículo: 086425 A4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud útil (m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ cadena 6 mm
Longitud útil 4 m
Capacidad de carga WLL β = 0° − 45° 1,600 kg
Capacidad de carga WLL β = 45° − 60° 1,120 kg
Tipo de producto Cadena de elevacion

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086425 A4
EAN / GTIN 2050002048706
Número del fabricante H26SL4TYP1(VKH-G)

Descripción

Ejecución:

Cadenas de suspensión con sello H (autorización del sindicato profesional alemán).
Aparejo de cadena de alta resistencia con ganchos de cabezal de horquilla con cadena pintada de negro.
Cadenas de eslingas acortables. La longitud de la cadena puede reducirse acortando el gancho con la horquilla.

Nota:

Otros tamaños y versiones (p. ej. gancho de carga de seguridad) a petición.