Cinta de elevación violeta 1000 kg, dos capas, Longitud: 2m

Número de artículo: 086271 2
Price per 1 Unidad (10.42 US $ / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
122 piezas en stock 122 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (m) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de la correa 30 mm
Capacidad de carga sencillamente directo WLL 1,000 kg
Capacidad de carga sencillamente acordonado WLL 800 kg
Capacidad de carga doble WLL hasta 7° 2,000 kg
Capacidad de carga doble WLL 7° – 45° 1,400 kg
Capacidad de carga doble WLL 45° – 60° 1,000 kg
Tipo de producto Cinta de elevación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086271 2
EAN / GTIN 2050001858559
Número del fabricante MC03002
Manufacturer Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Nederland, www.technotex.nl

Descripción

Ejecución:

Cintas de elevación planas extremadamente resistentes (correas Euro EN 1492-1 según forma B2). En ambos extremos sueltos con brazos (de grúa) estrechados y reforzados.

Aplicación:

Para elevar piezas de gran tamaño, enganche y desenganche simplificados de la carga.