{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud de perímetro | 2 m | |
Longitud útil | 1 m | |
Anchura de la eslinga | 54 mm | |
Capacidad de carga sencillamente directo WLL | 3,000 kg | |
Capacidad de carga sencillamente acordonado WLL | 2,400 kg | |
Capacidad de carga doble WLL hasta 7° | 6,000 kg | |
Capacidad de carga doble WLL 7° – 45° | 4,200 kg | |
Capacidad de carga doble WLL 45° – 60° | 3,000 kg | |
Tipo de producto | Eslinga redonda |
Número de artículo | 086260 1 | |
EAN / GTIN | 2050001735829 | |
Número del fabricante | TE030010 |