Eslinga redonda, verde, 2000 kg, Longitud útil: 3m

Número de artículo: 086255 3
Price per 1 Unidad (9.96 US $ / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
41 piezas en stock 41 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud útil (m) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de perímetro 6 m
Longitud útil 3 m
Anchura de la eslinga 48 mm
Capacidad de carga sencillamente directo WLL 2,000 kg
Capacidad de carga sencillamente acordonado WLL 1,600 kg
Capacidad de carga doble WLL hasta 7° 4,000 kg
Capacidad de carga doble WLL 7° – 45° 2,800 kg
Capacidad de carga doble WLL 45° – 60° 2,000 kg
Tipo de producto Eslinga redonda

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086255 3
EAN / GTIN 4049924500155
Número del fabricante TE020030
Manufacturer Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Nederland, www.technotex.nl

Descripción

Ejecución:

Eslingas extremadamente resistentes (EN 1492-2) con recubrimiento simple sin costuras y resistente a la fricción.

Aplicación:

Para la elevación y el desplazamiento de componentes.

Nota:

Solo se puede suministrar hasta las siguientes cargas de elevación: 150 t (poliéster), 180 t (Dyneema).