Tubo flexible hidráulico HHC con montaje / llenado en fábrica, Longitud: 1m

Número de artículo: 086081 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 1 m
Tipo de producto Accesorios hidráulicos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086081 1
EAN / GTIN 2050000970320
Número del fabricante 4025092155687

Descripción

Ejecución:

Con enchufe de acoplamiento n.º 086085 tam. M1 (lado del cilindro) y rosca de atornillado 3/8-NPT (lado de la bomba). ⌀ exterior 14 mm; ⌀ interior 6,3 mm (diámetro nominal); presión de estallido 2800 bar; radio de curvatura mínimo R =100 mm.
Solo para el suministro con un sistema hidráulico completo (bomba, cilindro, tubo flexible) directamente del fabricante con montaje en fábrica, llenado y desaireación.
Todos los elementos montados y adosados corresponden a la serie de normas métrica, lo que simplifica considerablemente los trabajos de montaje y mantenimiento, así como la adquisición de repuestos. Compatibles al 100 % con todos los sistemas hidráulicos de 700 bar habituales en el mercado.

Nota:

Los sistemas cerrados son premontados, llenados y purgados en fábrica.