Cilindro de émbolo hueco YCS, Fuerza de compresión/elevación (t/mm): 12/40

Número de artículo: 086070 12/40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Fuerza de compresión/elevación (t/mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura de elevación 40 mm
Volumen de aceite 71 ml
⌀ exterior del cilindro 70 mm
⌀ perforación pasante 20 mm
Longitud retraído 142 mm
Presión máxima 120 kN
Peso 3.5 kg
Tipo de producto Cilindro hidráulico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086070 12/40
EAN / GTIN 4025092150873
Número del fabricante YCS-12/40

Descripción

Ejecución:

Las herramientas hidráulicas Yale están fabricadas de acero al CrMo de alta calidad para una resistencia considerablemente mayor en la “gama elástica” y, como resultado, una vida útil muy larga. Todos los elementos montados y adosados corresponden a la serie de normas métrica, lo que simplifica considerablemente los trabajos de montaje y mantenimiento, así como la adquisición de repuestos. Compatibles al 100 % con todos los sistemas hidráulicos de 700 bar.
Gracias a su agujero central continuo, estos cilindros son apropiados para aplicaciones en la cuales es necesario suministrar fuerzas de tracción elevadas mediante husillos roscados, conexión de acoplado rápido.
Todos los elementos montados y adosados corresponden a la serie de normas métrica, lo que simplifica considerablemente los trabajos de montaje y mantenimiento, así como la adquisición de repuestos. Compatibles al 100 % con todos los sistemas hidráulicos de 700 bar habituales en el mercado.

Aplicación:

Pretensado de tensores, montaje a presión y expulsión de cojinetes, ejes y árboles, extracciónde ruedas dentadas y poleas, así como arrastre y desplazamiento de construcciones pesadas.

Volumen de suministro:

Incl. conexión de presión 3/8-NPT. La entrega se realiza en estado listo para el uso, incluidos manguito de acoplamiento, pieza de presión de acero templado (punzón) y rosca de fijación sin líneas de conexión ni adaptadores.

Nota:

Los sistemas cerrados son premontados, llenados y purgados en fábrica.
Bomba hidráulica manual: ver n.º 086050, tubo flexible hidráulico n.º 086081.