Bomba hidráulica manual HPS 2/4 l

Número de artículo: 086050 2/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de peldaños / volumen de tanque (l) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de grados de presión 2
Capacidad volumétrica carrera de vacío (1.º nivel) 11 ml
Capacidad volumétrica carrera de carga (2.º nivel) 2 ml
Volumen de depósito utilizable 4,000 ml
Peso 13 kg
Tipo de producto Bomba manual hidráulica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086050 2/4
EAN / GTIN 4025092159111
Número del fabricante HPS-2/4A

Descripción

Ejecución:

Todos los elementos montados y adosados corresponden a la serie de normas métrica, lo que simplifica considerablemente los trabajos de montaje y mantenimiento, así como la adquisición de repuestos. Compatibles al 100 % con todos los sistemas hidráulicos de 700 bar habituales en el mercado.
Bombas manuales de 2 etapas con marcha rápida (excepto tam. 1 / 0,7). La conmutación de la 1.ª a la 2.ª etapa se realiza automáticamente. Regulables con válvulas limitadoras de presión de 0 − 700 bar. Construcción totalmente metálica con válvula de salida compacta de ajuste preciso, tornillo de purga de aire y de carga de aceite, así como ojo de suspensión en la palanca manual.

Volumen de suministro:

Incluye carga de aceite, sin manómetro.

Nota:

Los sistemas cerrados son premontados, llenados y purgados en fábrica.
Bomba hidráulica manual: ver n.º 086050, tubo flexible hidráulico n.º 086081, manómetro n.º 086087.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra