Bomba hidráulica manual HPS 2/2 l

Número de artículo: 086050 2/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de peldaños / volumen de tanque (l) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Número de grados de presión 2
    Capacidad volumétrica carrera de vacío (1.º nivel) 11 ml
    Capacidad volumétrica carrera de carga (2.º nivel) 2 ml
    Volumen de depósito utilizable 2,000 ml
    Peso 10 kg
    Tipo de producto Bomba manual hidráulica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 086050 2/2
    EAN / GTIN 4025092159104
    Número del fabricante HPS-2/2A

    Descripción

    Ejecución:

    Todos los elementos montados y adosados corresponden a la serie de normas métrica, lo que simplifica considerablemente los trabajos de montaje y mantenimiento, así como la adquisición de repuestos. Compatibles al 100 % con todos los sistemas hidráulicos de 700 bar habituales en el mercado.
    Bombas manuales de 2 etapas con marcha rápida (excepto tam. 1 / 0,7). La conmutación de la 1.ª a la 2.ª etapa se realiza automáticamente. Regulables con válvulas limitadoras de presión de 0 − 700 bar. Construcción totalmente metálica con válvula de salida compacta de ajuste preciso, tornillo de purga de aire y de carga de aceite, así como ojo de suspensión en la palanca manual.

    Volumen de suministro:

    Incluye carga de aceite, sin manómetro.

    Nota:

    Los sistemas cerrados son premontados, llenados y purgados en fábrica.
    Bomba hidráulica manual: ver n.º 086050, tubo flexible hidráulico n.º 086081, manómetro n.º 086087.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra