Gato de acero SJ 3 t

Número de artículo: 086040 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de carga (t) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura de construcción 735 mm
Altura de elevación 1,095 mm
Capacidad de carga 3,000 kg
Peso 20 kg
Tipo de producto Elevador de carro / elevador mecánico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086040 3
EAN / GTIN 4025092079877
Número del fabricante SJ30 3t, SIKU,

Descripción

Ejecución:

Rosca de cremallera con carcasa de elevación.
El freno accionado por carga de funcionamiento automático mantiene la carga con seguridad a la altura deseada.
Gato de cremallera tipo SJ con manivela de carraca según UVV.

Norma:

DIN 7355