Polipasto de rueda dentada recta Yalelift 360°, Capacidad de carga: 3t

Número de artículo: 086025 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de carga (t) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Fuerza de elevación con carga nominal 38 daN
Altura de elevación normal 3 m
Número de tramos de cadena 1
Capacidad de carga 3,000 kg
Capacidad de carga t 3 t
Peso 34 kg
Tipo de producto Polipasto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086025 3
EAN / GTIN 4025092930901
Número del fabricante YL360-F-Zug 3t/1

Descripción

Ejecución:

Cada polipasto de rueda dentada recta se comprueba en la fábrica con sobrecarga y se entrega con un manual de uso y un certificado de prueba.
La guía de cadena manual giratoria en 360° permite el accionamiento desde todas las posiciones. Construido para el uso pesado. Cumple las normas de seguridad europeas más recientes. El operador ya no está obligado a trabajar en la zona de peligro de la carga.

Nota:

Capacidad de carga hasta 20 t, depósito de cadena y protección contra sobrecarga a petición.
Versión con chasis integrado, versión galvanizada y ATEX bajo petición.