Equipo de tracción universal con equipamiento básico, Capacidad de carga: 0,8t

Número de artículo: 086021 0,8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de carga (t) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress T 508D
Capacidad de carga 0.8 t
Capacidad de carga kg 800 kg
Peso tubo de palanca 1 kg
Peso equipo de tracción universal 6.6 kg
Tipo de producto Polipasto universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086021 0,8
EAN / GTIN 2050001741998
Número del fabricante 015589

Descripción

Ejecución:

Los equipos de tracción universales son equipos portátiles para elevar, arrastrar y tensar. La introducción y el tensado del cable de tracción en el equipo de tracción y su retirada del mismo se realizan manualmente. Accionamientos por palanca separadas para la elevación y el descenso; se pueden utilizar todas las longitudes de cable.
Equipo de tracción universal con equipamiento básico adicional, compuesto de tubo de palanca, 20 m de cable con punta y gancho fijado, enrollado en un torno manual.

Nota:

Otros equipos de tracción universales (p. ej. “Jockey” o para el transporte de personas) y accesorios disponibles a petición.