Equipo elevador ERGO360 con mango plegable 3 t

Número de artículo: 086018 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de carga (t) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura de elevación normal 1.5 m
Número de tramos de cadena 1
Capacidad de carga 3,000 kg
Peso 17.2 kg
Tipo de producto Equipo elevador / tracción de cadena

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086018 3
EAN / GTIN 4053981979649
Número del fabricante 192028553 / 4053981979649

Descripción

Ejecución:

Elevador con palanca manual ERGO de aluminio y mango plegable integrado, antideslizante. Permite diferentes posiciones de trabajo y trabajo a prueba de fatiga mediante el cambio de la posición del mango. Fuerza de palanca hasta un 30 % inferior. Diseño de producto ergonómico para una seguridad óptima. El mango abatible y rebatible se enclava y puede plegarse en los dos sentidos. Adecuado para llevar el elevador.

Aplicación:

Polipasto universal para uso intensivo, polivalente.