Equipo elevador con cadena de acero redondo 0,5 t

Número de artículo: 086015 0,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
98 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de carga (t) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud mínima entre los ganchos 282 mm
Carcasa / material Acero
Altura de elevación normal 1.5 m
Liberación cadena
Número de tramos de cadena 1
Capacidad de carga 500 kg
Capacidad de carga t 0.5 t
Peso 2.8 kg
Tipo de producto Equipo elevador / tracción de cadena

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086015 0,5
EAN / GTIN 4025092077675
Número del fabricante 4053981776934

Descripción

Ejecución:

Equipos con carcasa de chapa de acero, peso extremadamente reducido, desbloqueo de cadena de serie, altura constructiva reducida, gancho forjado con alojamiento giratorio.
Equipo universal modelo “Yalehandy“
Equipo compacto (longitud constructiva 282 mm).

Aplicación:

Polipasto universal de múltiples aplicaciones, incluso para las condiciones más difíciles.

Nota:

En el principio de funcionamiento del freno de engranaje accionado por la carga, la presión de frenado axial es generada por la misma carga, por lo cual es proporcional a la magnitud de esta. La carga se sujeta con seguridad en cualquier posición; para bajar es necesario superar la diferencia entre el par de frenado y el par de carga. Todos los equipos universales Yale están equipados con este sistema.
El desbloqueo de cadena permite la fijación rápida de la cadena sin carga; bajo el efecto de la carga, el freno de engranaje accionado por la carga se vuelve a cerrar automáticamente y la carga se retiene con seguridad.
El acoplamiento de fricción (opcional) evita una absorción de carga excesiva, con lo que se alarga la vida útil del equipo elevador.