{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ eslabón | 6 mm | |
Longitud mínima entre los ganchos | 315 mm | |
Longitud eslabón | 18 mm | |
Carcasa / material | Acero | |
Fuerza de elevación con carga nominal | 233 daN | |
Altura de elevación normal | 1.5 m | |
Liberación cadena | sí | |
Número de tramos de cadena | 1 | |
Capacidad de carga | 750 kg | |
Capacidad de carga t | 0.75 t | |
Peso | 7 kg | |
Tipo de producto | Equipo elevador / tracción de cadena |
Número de artículo | 086014 0,75 | |
EAN / GTIN | 3600232440390 |