Equipo elevador AL con cadena de acero redondo 1,5 t

Número de artículo: 086012 1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de carga (t) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Carcasa / material Aleación de aluminio
Altura de elevación normal 1.5 m
Liberación cadena
Número de tramos de cadena 1
Capacidad de carga 1,500 kg
Capacidad de carga t 1.5 t
Peso 10 kg
Tipo de producto Equipo elevador / tracción de cadena

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086012 1,5
EAN / GTIN 4025092051217
Número del fabricante AL 1,5t

Descripción

Ejecución:

Construcción robusta de una aleación de aluminio de alta resistencia, diseño compacto con peso propio reducido. Desbloqueo de cadena de marcha suave.
Rodamiento de agujas para la marcha suave. Guía de cadena colada en la carcasa para el movimiento de la cadena sin perturbaciones.

Aplicación:

Para el uso principalmente móvil, se necesitan fuerzas de palanca reducidas.

Nota:

En el principio de funcionamiento del freno de engranaje accionado por la carga, la presión de frenado axial es generada por la misma carga, por lo cual es proporcional a la magnitud de esta. La carga se sujeta con seguridad en cualquier posición; para bajar es necesario superar la diferencia entre el par de frenado y el par de carga. Todos los equipos universales Yale están equipados con este sistema.
El desbloqueo de cadena permite la fijación rápida de la cadena sin carga; bajo el efecto de la carga, el freno de engranaje accionado por la carga se vuelve a cerrar automáticamente y la carga se retiene con seguridad.
El acoplamiento de fricción (opcional) evita una absorción de carga excesiva, con lo que se alarga la vida útil del equipo elevador.