Mecanismo de traslación de tres puntos para cargas pesadas, tipo LX, con lanza dirigible 12 t

Número de artículo: 086009 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de carga (t) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress LX-12
Altura superficie de carga delante 115 mm
Longitud superficie de carga delante 400 mm
Anchura superficie de carga delante 220 mm
Altura superficie de carga detrás 115 mm
Longitud superficie de carga detrás 300 mm
Anchura superficie de carga detrás 250 mm
Intervalo de ajuste detrás de − hasta 500 mm - 1,400 mm
⌀ rueda 85 mm
Rueda anchura 90 mm
Número de ruedas detrás 8
Número de ruedas delante 8
Capacidad de carga 12 t
Peso 80 kg
Tipo de producto Mecanismo de traslación para cargas pesadas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086009 12
EAN / GTIN 4025092163798
Número del fabricante LX-12

Descripción

Ejecución:

Mecanismos de traslación de tres puntos para cargas pesadas, para el transporte de cargas medianas. Con una lanza y un elemento de chasis trasero. Los dos elementos de chasis traseros, de construcción idéntica, disponen de barras de unión ajustables. La capacidad de carga total se reparte en un 50 % entre los elementos de chasis delanteros y traseros respectivamente.

Volumen de suministro:

Tres elementos de chasis, dos barras de unión, lanza.