Hay una alternativa para este artículo

Electroimán elevador de carga LM, Máxima carga (plano): 500kg

Número de artículo: 085992 500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible Disponible en 9-12 días laborables
0 piezas en stock 0 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Máxima carga (plano) (kg) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
⌀ máximo redondo 400 mm
Longitud máxima plano 1,500 mm
Grosor de pared del material mínimo plano 30 mm
Grosor de pared del material mínimo redondo 20 mm
Medida A 225 mm
Medida B 243 mm
Medida C 106 mm
Medida D 88 mm
Medida E 103 mm
Medida F 281 mm
Medida G 49 mm
Capacidad de carga máxima plano 500 kg
Capacidad de carga máxima redondo 200 kg
Peso 17.5 kg
Tipo de producto Electroimán elevador

Identificación y clasificación

Número de artículo 085992 500
EAN / GTIN 2050001737656
Número del fabricante LM0500

Descripción

Ejecución:

Construcción compacta y robusta con imanes permanentes de neodimio. Rendimiento óptimo incluso en intersticios grandes, sin campos de dispersión. Fuerza de arranque certificada (ver certificado de comprobación).
Electroimán elevador resistente y compacto, con peso total reducido y bloqueo de seguridad. La palanca de sujeción ergonómica permite conectar el electroimán con marcha suave.

Aplicación:

Para la manipulación y el transporte seguros de materiales planos y redondos, (n.º 085992-500_085990", "categoryPath":"/Factory equipment/Magnets/Load lifting magnets"}" href="/MX/es/homx/p/085990">085990; 085992; 085995) o delgados y planos (n.º 085992-500_085985", "categoryPath":"/Factory equipment/Magnets/Load lifting magnets"}" href="/MX/es/homx/p/085985">085985).
Para piezas de fundición o acero, placas, barras o tubos. Uso en almacenes, fundiciones / acererías, gestión de stocks de acero, ámbitos de construcción de herramientas y de producción.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra