”Hold fast” − Imán cilíndrico 55 mm

Número de artículo: 085968 55
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Fuerza de sujeción nominal 400 N
55 mm
Altura del cuerpo de imán 49.2 mm
Material núcleo del imán AlNiCo
Número de roscas de fijación 2
Roscas de fijación en la cabeza del imán M8 mm
Peso 1 kg
Tipo de producto Imán cilíndrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085968 55
EAN / GTIN 2050000965333
Número del fabricante E940

Descripción

Ejecución:

Para levantar el imán de la pieza de trabajo mediante husillo de extracción. Con 2 agujeros roscados M8 para la fijación de soportes.