{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Fuerza de sujeción nominal | 750 N | |
Altura | 130 mm | |
Longitud | 152 mm | |
Anchura | 35 mm | |
resistencia máxima a altas temperaturas | 180 °C | |
Peso | 1.4 kg | |
Tipo de producto | Imán angular |
Número de artículo | 085957 QHCSL | |
EAN / GTIN | 5012095618089 | |
Número del fabricante | QHCSL |