{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Fuerza de sujeción nominal | 130 N | |
⌀ | 38.1 mm | |
⌀ perforación de fijación | 5.2 mm | |
Altura | 10.35 mm | |
Material núcleo del imán | AlNiCo | |
Material superficie | Acero | |
resistencia máxima a altas temperaturas | 550 °C | |
Tipo de producto | Imán cilíndrico |
Número de artículo | 085944 38 | |
EAN / GTIN | 4045197372857 | |
Número del fabricante | 085944 38 |