Imán de amarre plano, juego de 2 piezas con casquillo roscado, Neodimio, ⌀: 22mm

Número de artículo: 085938 22
Copiar
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad (12.80 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock Disponible en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Fuerza de sujeción nominal 50 N
22 mm
Altura 6 mm
Altura con rosca 11 mm
Material núcleo del imán Neodimio
Material superficie revestido de goma
Rosca M4
Casquillo roscado
Tipo de producto Imán de amarre plano

Identificación y clasificación

Número de artículo 085938 22
Copiar
EAN / GTIN 4069515000048
Copiar
Número del fabricante 085938 22
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Sistema magnético plano apantallado con fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor amarre de ferrita dura.
  • Resistencia a la corrosión y protección de la superficie gracias a superficie engomada.
  • El recubrimiento de goma aumenta las fuerzas de retención laterales.
  • Núcleo del imán de neodimio.

Aplicación:

Sobre superficies barnizadas, sin arañados ni deslizamientos.

Nota:

Gancho roscado con rosca exterior en n.º 085921.