Sistema magnético plano con perforación, Neodimio, ⌀: 10mm

Número de artículo: 085932 10
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
En stock Disponible en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Fuerza de sujeción nominal 13 N
10 mm
⌀ de perforación 3 mm
Altura 4.5 mm
Material núcleo del imán Neodimio
resistencia máxima a altas temperaturas 80 °C
Tipo de producto Imán de amarre plano

Identificación y clasificación

Número de artículo 085932 10
Copiar
EAN / GTIN 2050001839480
Copiar
Número del fabricante E998
Copiar

Descripción

Ejecución:

  • Resistente a temperaturas de máx. 80 °C.
  • Superficie galvanizado, núcleo del imán de neodimio.
  • Sistema magnético plano apantallado con una fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor de amarre de ferrita dura.

Aplicación:

Para sujetar, montar, montar por fijación atornillada.