Sistema magnético de barra con medida de ajuste, Neodimio, ⌀: 6mm

Número de artículo: 085929 6
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
En stock Disponible en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Fuerza de sujeción nominal 10 N
6 mm
Altura 20 mm
Medida máxima acortamiento lado posterior 10 mm
Material núcleo del imán Neodimio
Material superficie Níquel
resistencia máxima a altas temperaturas 80 °C
Tipo de producto Imán de amarre de barra

Identificación y clasificación

Número de artículo 085929 6
Copiar
EAN / GTIN 2050001735775
Copiar
Número del fabricante E750
Copiar

Descripción

Ejecución:

  • Sistema magnético de barra apantallado con una fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor de amarre de ferrita dura.
  • Tolerancia de ajuste al ⌀ exterior h6.
  • Resistente a temperaturas de máx. 80 °C.
  • Núcleo del imán de neodimio.

Aplicación:

Para bloqueo, montaje, montaje a presión, por pegado y por vertido.