{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Fuerza de sujeción nominal | 600 N | |
⌀ | 80 mm | |
Altura | 18 mm | |
Material núcleo del imán | Ferrita | |
resistencia máxima a altas temperaturas | 120 °C | |
Peso | 485 g | |
Tipo de producto | Imán de amarre plano |
Número de artículo | 085910 80 | |
EAN / GTIN | 2050000965098 | |
Número del fabricante | E709 |