Cerradura de cilindro bloqueo diferente 40 mm

Número de artículo: 085890 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
822 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de carcasa (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de carcasa 40 mm
⌀ de arco 6 mm
Material de la carcasa Acero fino, INOX
Material arco Acero, cromado
Cierre bloqueo diferente
Apto para sistemas de cerradura no
Adecuado para bombillos no
Arco templado
Arco de bloqueo doble
con cubierta de agujero de llave no
Mecanismo de cierre Mecanismo de cierre de precisión inoxidable
Número de cerraduras 1
Cantidad de llaves 3
Tipo de producto Candado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085890 40
EAN / GTIN 4045197680044
Número del fabricante 085890 40

Descripción

Ejecución:

Candado con mecanismo de cierre de precisión inoxidable, arco de acero templado, cromado y bloqueo doble.
Cuerpo macizo de acero fino, inoxidable.

Función:

Con cierre distinto significa que la llave solo puede abrir y cerrar una cerradura o cilindro, y es única.

Volumen de suministro:

Candado con 3 llaves.