Cerradura de cilindro con arco alto bloqueo diferente 40 mm

Número de artículo: 085882 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1,707 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de carcasa (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de carcasa 40 mm
⌀ de arco 6 mm
Material de la carcasa Latón
Cierre bloqueo diferente
Número de cerraduras 1
Cantidad de llaves 3
Tipo de producto Candado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085882 40
EAN / GTIN 4045197762580
Número del fabricante 085882 40

Descripción

Ejecución:

Candado con mecanismo de cierre de precisión inoxidable, arco de acero templado, cromado y bloqueo doble.
Cuerpo de latón macizo con estribo elevado.

Función:

Con cierre distinto significa que la llave solo puede abrir y cerrar una cerradura o cilindro, y es única.

Volumen de suministro:

Candado con 3 llaves.