{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | 217 quilates | |
⌀ de carcasa | 40 mm | |
⌀ de arco | 6 mm | |
Material de la carcasa | Latón | |
Material arco | Acero, cromado | |
Cierre | bloqueo diferente | |
Apto para sistemas de cerradura | no | |
Adecuado para bombillos | no | |
Arco templado | sí | |
Arco de bloqueo doble | sí | |
con cubierta de agujero de llave | no | |
Mecanismo de cierre | Mecanismo de cierre de precisión inoxidable | |
Número de cerraduras | 1 | |
Cantidad de llaves | 2 | |
Tipo de producto | Candado |
Número de artículo | 085850 40 | |
EAN / GTIN | 4003482034408 | |
Número del fabricante | 217/40 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cerradura de cilindro de precisión bloqueo diferente 40 mm
a petición
En stock
410 piezas en stock
US $ 16.63
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26,992 piezas en stock
US $ 9.59
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cantidad de llaves | 2 | 3 |
Arco de bloqueo doble | sí | sí |
⌀ de carcasa | 40 | 40 |
Material arco | Acero, cromado | Acero, cromado |
con cubierta de agujero de llave | no | no |
Adecuado para bombillos | no | no |
Número de cerraduras | 1 | 1 |