{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Tipo de cerradura | Cerr. de combinación electrónica | |
Altura exterior | 528 mm | |
Anchura exterior | 435 mm | |
Profundidad exterior | 382 mm | |
Altura interior | 440 mm | |
Anchura interior | 350 mm | |
Profundidad interior | 292 mm | |
Contenido | 45.3 l | |
Peso | 49 kg | |
Tipo de producto | Caja fuerte |
Número de artículo | 085802 C340E | |
EAN / GTIN | 4003482411704 | |
Número del fabricante | 41170 |