RFID chip Día, Tipo: TAG25

Número de artículo: 085672 TAG25
Establecer precio 25 Unidad (1.89 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1,097 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Interfaz: Hoffmann Group Connected

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 40.2 mm
Anchura 20.2 mm
Altura 0.4 mm
Frecuencia 13.56 MHz
Número de piezas 25
Interfaz Hoffmann Group Connected
Serie Hoffmann Group Connected
Tipo de producto Tecnología RFID

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085672 TAG25
EAN / GTIN 2050002044906

Descripción

Ejecución:

Este artículo es compatible con las soluciones de Connected Software de Hoffmann Group.

Ventaja:

Hoffmann Group Connected

Con este artículo adquiere un elemento básico para su producción en red digital. El aumento de la productividad es posible con el módulo de software correspondiente.