Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 4/Q mm

Número de artículo: 085481 4/Q
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
196 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de letra / carácter (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Altura de letra 4 mm
    Anchura tipo de punzón 4 mm
    Profundidad tipo punzón 19.05 mm
    Altura tipo de punzón 8 mm
    Carácter Q
    Tipo de producto Punzón de marcar a mano

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 085481 4/Q
    EAN / GTIN 5022044025554

    Descripción

    Ejecución:

    De tamaño 1,5/* a tamaño 5/* = número (0 - 9), letra (A -Z) y caracteres especiales (&, /, +, -, punto, coma).
    Tamaño 1,5LEER a tamaño 5LEER, distanciador.

    Nota:

    El asterisco de los datos del tamaño vale como comodín para el carácter que se desee.
    En el pedido, por favor completar los datos del tamaño (p. ej. 3/*) con el carácter que se desee, p. ej. 3/1, 3/A o 3/&, etc.