Cifras y letras de punzonar intercambiables letra normal juego 0 − 9 y A − Z 1,5 mm

Número de artículo: 085480 1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de letra (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Altura de letra 1.5 mm
    Longitud portapunzón 20 mm
    Longitud tipos punzón 15.87 mm
    Anchura tipo de punzón 1.6 mm
    Altura tipo de punzón 3.2 mm
    Número de tipos de punzón utilizables 12
    Tipo de producto Punzón de marcar a mano

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 085480 1,5
    EAN / GTIN 5022044020139
    Número del fabricante TPFH015

    Descripción

    Ejecución:

    Herramienta de punzonado de alta precisión para la marcación rápida y racional con varias letras y números a la vez.

    Aplicación:

    Para marcar materiales (p. ej. placas de características, herramientas, elementos de máquina, etc.) con una resistencia de hasta 1200 N/mm2.

    Volumen de suministro:

    100 tipos de punzón
    12 distanciadores (altura de la letra 5 mm: 6 uds.)
    1 pinza
    1 llave hexagonal
    1 soporte
    en caja de plástico.

    Pieza de repuesto:

    Los tipos individuales se pueden pedir bajo el n.º 085481 con indicación de la altura de la letra / del tipo deseado (p. ej., n.º 085481 tam. 3/E).

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra