Mecanismo de punzonado manual 6 mm

Número de artículo: 085471 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de letra (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de dígitos 8
Anchura de impresión 30 mm
Anchura de rueda = anchura de carácter 4 mm
Altura de letra 6 mm
máxima resistencia del material de la superficie de impresión 1,500 N/mm2
Tipo de producto Mecanismo de punzonado manual

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085471 6
EAN / GTIN 4250191110378
Número del fabricante 1811

Descripción

Ejecución:

Herramienta de punzonar de alta precisión para la marcación de secuencias numéricas. Diseñado para cargas máximas. Con bloqueo de pasador. Todos los elementos niquelados químicamente. Ruedas con 11 caracteres = grabado 0 − 9 y espacio en blanco. Embalado en caja de plástico.
Tapa de seguridad que disminuye el peligro de accidente y protege la carcasa.

Aplicación:

Para la numeración variable de materiales con resistencia mecánica de hasta 1500 N/mm2.

Nota:

Otras versiones de mecanismos de punzonado, p. ej. con avance automático o diferentes alturas de letras, disponibles a petición.