Cifra de punzonar − individual Letra normal 0 − 9 3/3

Número de artículo: 085411 3/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de fuente (mm) / caracteres precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Altura de letra 3 mm
    Grosor del mango 6.35 mm
    Longitud total 63.5 mm
    Carácter 3
    Tipo de producto Punzón de marcar a mano

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 085411 3/3
    EAN / GTIN 5022044001725

    Descripción

    Idóneo para:

    Juego n.º 085405 y n.º 085430.

    Nota:

    El asterisco de los datos del tamaño vale como comodín para el carácter que se desee.
    En el pedido, por favor completar los datos del tamaño (p. ej. 3/*) con el carácter que se desee, p. ej. 3/1 o 3/A, etc.