Marcador permanente Dura-Ink® 55, Color letra: B

Número de artículo: 085158 B
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
a petición
En stock
543 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color letra precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Dura-Ink 55
grosor máximo raya 4.5 mm
grosor mínimo raya 1.5 mm
Color letra azul
resistente al agua
Tipo de producto Marcador permanente

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085158 B
EAN / GTIN 048615965307
Número del fabricante 096530

Descripción

Ejecución:

Dura-Ink® 55 con punta en cuña, grosor de trazo 1,5 − 4,5 mm.

Aplicación:

Para la rotulación de los materiales más diversos como metal, plástico, madera, etc.