Juego de tiza industrial 12 piezas W

Número de artículo: 085022 W
Establecer precio 12 Unidad (0.81 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
783 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color letra precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 90 mm
Anchura 12 mm
Altura 12 mm
Contenido 12
Color letra blanco
Altura embalaje 2.5 mm
Longitud embalaje 11.1 mm
Anchura embalaje 2.5 mm
Tipo de producto Tiza de marcar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085022 W
EAN / GTIN 13660447100202

Descripción

Ejecución:

Tiza blanca de alta calidad en envoltura de papel. Juego de 12 piezas en caja.