Boquilla de alta presión 1/8 pulgada AG 1 mm

Número de artículo: 084435 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tubo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud del tubo 1 mm
⌀ interior boquilla 2 mm
Rosca de conexión 1/8 pul
Tipo de producto Sistema de refrigeración

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 084435 1
EAN / GTIN 4037728217218
Número del fabricante 0211721

Descripción

Ejecución:

Boquilla de alta presión para hasta 90 bar refrigeración de alta presión, así como intervalo de giro de 70° a 110°. Carcasa de granulado de plástico de alta calidad.
  • Para montar con ahorro de espacio en el sistema de mangueras existente.
  • Boquilla con giro de 360°.
  • Disponibles diversas longitudes de tubo.

Aplicación:

Para la incorporación posterior en el sistema ya existente. Mecanizado rápido en el arranque de viruta con números de revoluciones elevados gracia a la refrigeración de alta presión.