Rollo de material no tejido absorbente, 0,4 × 40 m UNI

Número de artículo: 084377 UNI
Establecer precio 2 Unidad (10.79 US $ / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Campo de aplicación precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color gris
Máximo volumen de absorción 162 l
Campo de aplicación UNI
Volumen de suministro uds. / caja 2
Tipo de producto Material no tejido absorbente

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 084377 UNI
EAN / GTIN 2050001710635
Número del fabricante GR212

Descripción

Ejecución:

Material no tejido para aceite y productos químicos con poder absorbente extraordinario (hasta 20 veces el peso propio), por lo que los costes de eliminación son muy bajos y los residuos muy reducidos. Los materiales no tejidos absorbentes están constituidos al 100 % por propileno, y son apropiados para prácticamente todos los productos químicos. Mejora considerable de la seguridad y la limpieza en la industria, sin que el suelo se cubra de líquidos o granulado. Sistema de codificación de colores para separar los paños según su ámbito de aplicación.
Los artículos de la clase OIL solo absorben aceite (p. ej., separación de aceite y agua o empleo en exteriores). Los artículos de la clase UNI absorben todos los líquidos (p. ej., aceite, agua, productos químicos).
Mercancía en rollos, perforada transversalmente cada 50 cm.
Paños y rollos con estructura resistente al desgarre, reforzada y de doble capa para aplicación Heavy Duty. Adecuados también para aplicación sobre el suelo. Sin hilachas.