Bomba manual para bidones 20/30

Número de artículo: 084356 20/30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock
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
    Quality Dress KLP-C 25
    Capacidad de bombeo por carrera 0.25 l
    Tipo de producto Bomba para barriles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 084356 20/30
    EAN / GTIN 4016553462703

    Descripción

    Ejecución:

    Bomba manual universal para bidones de plástico para el bombeo de refrigerantes concentrados, diluyentes, disolventes, anticongelantes, etc. Biela de acero inoxidable. Adecuado para bidones de plástico de 20-30 litros.

    Idóneo para:

    Aceites de corte: N.º 084210 tam. 20, n.º 084220 tam. 20. Concentrados de lubricante refrigerante y aceites de rectificado de alto rendimiento: N.º 084241 tam. 20, n.º 084260 tam. 20, n.º 084265 tam. 20, n.º 084270 tam. 20.

    Volumen de suministro:

    Bomba elevadora para bidones, manguera de plástico de 2 m con boquilla salida, manguera de descarga de 2 m con boquilla de salida, con adaptador de conexión para bidones con rosca exterior DIN 61.