Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Taladrina concentrada de máximo rendimiento Plus, Contenido: 20l

Número de artículo: 084260 20

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (l) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Bidón
Contenido 20 l
Color marrón claro
Viscosidad cinemática 93 mm2/s
Temperatura de almacenamiento 5 °C - 40 °C
Tipo de producto Lubricante refrigerante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 084260 20
Número del fabricante 160842620

Descripción

Ejecución:

Taladrina concentrada libre de cloro y ácido bórico para altas exigencias. Los aditivos de alta presión evitan la ruptura de la película lubricante; esta se mantiene incluso bajo carga máxima en grosor molecular en la herramienta de corte.
Taladrina concentrada de máximo rendimiento para materiales muy difícilmente mecanizables y de alta resistencia, aleaciones de aluminio difíciles, y metales no ferrosos, libre de aminas.

Ventaja:

Mejora la vida útil de la herramienta, el rendimiento de corte y la calidad de la superficie. Sin cloro, no se producen vapores nocivos, ecológico.
Los concentrados son anticorrosivos, no atacan la pintura y son fisiológicamente inocuos, muy resistentes contra la proliferación bacteriana y compatibles con la piel.

Aplicación:

Aplicación universal para todos los trabajos de arranque de viruta (tornear, fresar, taladrar, roscar, escariar, vaciar, aserrar, rectificar). Imprescindible para el mecanizado de materiales difícilmente maquinables. Proporción de mezcla normal 1: 20, para materiales de alta resistencia y acero fino, proporción de mezcla 1 : 10 a 1 : 15.

Nota:

Aceites para guías de deslizamiento o pistas de bancada disponibles a petición. Estos aceites están adaptados de forma óptima a todos los demás productos Jokisch (sin residuos pegajosos) y se pueden utilizar también como aceites hidráulicos o para engranajes.